Motion
7010294936 PUNTOS DE MONTAJE UNIFICADOS ABRASIVOS ESTÁNDAR 877108, 731  B121 X 3 M

3M
7010294936 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877108, 731 B121 X 3 M

Abrasivos estándar de punta de montaje unificada 877108, 731 B121 x 3 mm, 5 por caja interior 50
Artículo MI #09508294
No. Fabricante 7010294936 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877108, 731 B121 X 3 M
Precio12.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010294936 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877108, 731 B121 X 3 M

Abrasivos estándar de punta de montaje unificada 877108, 731 B121 x 3 mm, 5 por caja interior 50
Artículo MI #09508294
No. Fabricante 7010294936 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877108, 731 B121 X 3 M
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
Precio12.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    0.5 pulg.
  • Peso
    0.028 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    - Mezcla - Limpieza - Desbarbado - Acabado
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051115352959
  • UPC_NO
    00051115352959

Descripción general

Descripción del fabricante
7010294936 ABRASIVOS ESTÁNDAR UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo compacto desbarba y termina ligeramente la pieza de trabajo sin cambiar la geometría de la pieza
  • La punta montada está firmemente sujeta a un husillo metálico para un uso seguro con amoladoras de matrices
  • La construcción no tejida resiste la carga durante el uso
  • El método de producción unificado comprime la red abrasiva para una mayor densidad y durabilidad
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • El material de autovendaje expone granos frescos a lo largo del ciclo de vida
  • El grano de carburo de silicio produce acabados más finos y brillantes que el óxido de aluminio
  • Código de colores para una identificación rápida y sencilla: gris oscuro CRS, azul MED, gris claro FIN