Motion
BLOQUE UNIFICADO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 7000047016  801734, 732 1/8 PULG. DE GROSOR, 40 P

3M
7000047016 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 801734, 732 1/8 IN THICK, 40 P

Abrasivos estándar de bloque unificado 801734, 732 1/8 pulg. de grosor, 40 por caja
Artículo MI #09508303
No. Fabricante 7000047016 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 801734, 732 1/8 IN THICK, 40 P
Precio269.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000047016 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 801734, 732 1/8 IN THICK, 40 P

Abrasivos estándar de bloque unificado 801734, 732 1/8 pulg. de grosor, 40 por caja
Artículo MI #09508303
No. Fabricante 7000047016 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 801734, 732 1/8 IN THICK, 40 P
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
Precio269.39 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051115353406

Descripción general

Descripción del fabricante
7000047016 ABRASIVOS ESTÁNDAR UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El bloque de 15˝ x 15˝ en una gama de grosores se puede convertir a un tamaño o forma personalizados y se utiliza para lijar a mano o montarse en una herramienta
  • La construcción de densidad media a dura con mineral de grado medio o fino hace que este abrasivo sea una buena opción para aplicaciones de media secuencia como la limpieza de metales duros o el desbarbado general
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad en comparación con los bloques individuales de la serie 600 proporcionan un abrasivo más duradero y agresivo para tareas más pesadas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La red abierta cuenta con hebras de nailon que no se derriten ni manchan cuando se calientan, lo que reduce la posibilidad de marcas y manchas no deseadas
  • Adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, disponible con óxido de aluminio para un mejor corte o carburo de silicio para el acabado de metales más duros, incluido el titanio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos