Motion
BLOQUE UNIFICADO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 7000047028  804634, 632 1/2 PULG. DE GROSOR, 15 P

3M
7000047028 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804634, 632 1/2 IN THICK, 15 P

Abrasivos estándar de bloque unificado 804634, 632 1/2 pulg. de grosor, 15 por caja
Artículo MI #09508314
No. Fabricante 7000047028 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804634, 632 1/2 IN THICK, 15 P
Precio433.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000047028 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804634, 632 1/2 IN THICK, 15 P

Abrasivos estándar de bloque unificado 804634, 632 1/2 pulg. de grosor, 15 por caja
Artículo MI #09508314
No. Fabricante 7000047028 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804634, 632 1/2 IN THICK, 15 P
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
Precio433.99 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051115353567

Descripción general

Descripción del fabricante
7000047028 ABRASIVOS ESTÁNDAR UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El bloque de 15˝ x 15˝ en una gama de grosores se puede convertir a un tamaño o forma personalizados y se utiliza para lijar a mano o montarse en una herramienta
  • El material de densidad media/suave mezcla las superficies para lograr un acabado agradable
  • Mayor durabilidad del filo que la serie 500 , ofrece un mejor corte y añade vida útil para aplicaciones de desbarbado ligero y mezclado
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La red abierta cuenta con hebras de nailon que no se derriten ni manchan cuando se calientan, lo que reduce la posibilidad de marcas y manchas no deseadas
  • Adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, disponible con óxido de aluminio para un mejor corte o carburo de silicio para el acabado de metales exóticos o compuestos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno