Motion
7010367154 CEPILLO DE ALETAS DE PULIDO Y MEZCLA ABRASIVOS ESTÁNDAR 875074, 8 IN X 2 IN

3M
7010367154 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875074, 8 IN X 2 IN

Abrasivos estándar de 875074 cepillo de aletas de pulido y mezcla, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg., FB099 15-87 A VFN de densidad media, 2 por caja
Artículo MI #09508335
No. Fabricante 7010367154 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875074, 8 IN X 2 IN
Precio286.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010367154 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875074, 8 IN X 2 IN

Abrasivos estándar de 875074 cepillo de aletas de pulido y mezcla, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg., FB099 15-87 A VFN de densidad media, 2 por caja
Artículo MI #09508335
No. Fabricante 7010367154 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875074, 8 IN X 2 IN
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
Precio286.80 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115366987
  • UPC_NO
    00051115366987

Descripción general

Descripción del fabricante
7010367154 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adecuado para aplicaciones de acabado, limpieza y mezcla en aluminio, latón y acero inoxidable
  • La resistente cara de nailon elimina los contaminantes de la superficie sin dejar líneas ni perforar la pieza de trabajo
  • Las solapas adaptables proporcionan un acabado de cepillo en línea uniforme para las piezas de acero inoxidable y aluminio, sin dejar líneas en la superficie
  • El diseño de red abierta resiste la carga y elimina la contaminación metálica de la pieza de trabajo
  • La superficie revestida de resina funciona fría y es resistente al agua para su uso con lubricantes
  • Varios tamaños disponibles para una amplia gama de herramientas: rectificadora portátil de eje recto, motor de banco, soporte trasero, torno de suelo, rotativo, línea recta y robótico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno