Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total2 pulg.
- Ancho general1.5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorRojo
- Descripción largaLa rueda de desbarbado y pulido abrasivos estándar 7010412312 Combi-Wheel 898012 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 2 y un grosor de rueda de 1-1/2 , lo que la hace adecuada para aplicaciones de mezclado y desbarbado ligero.
- Número de Upc del fabricante00051115428012
- UPC_NO00051115428012
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Mezcla, limpia y termina en materiales ferrosos y no ferrosos cuando se requiere un patrón de rayado lineal
- Útil para el acabado satinado en grandes superficies contorneadas
- El material de malla no tejido con revestimiento de resina es fresco y resistente a las manchas
- El mango de fijación permanente de 1/4˝ (6 mm) permite un uso sencillo en una amoladora recta pequeña o una afiladora plana (para ruedas más grandes)
- La caña de acero ayuda a mantener un funcionamiento suave y facilidad de control para operaciones fuera de la mano
- La adición de solapas recubiertas produce un corte más afilado que un cepillo completamente no tejido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.