Motion
7010290854 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIR Y MEZCLAR RUEDA COMBINADA 898015, 3 IN X 2 I

3M
7010290854 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898015, 3 IN X 2 I

Standard Abrasives™ Buff and Blend Combi-Wheel 898015, 3 in x 2 in x 1/4 in S MED 80, 5 per inner 50 per case
Artículo MI #09508408
No. Fabricante 7010290854 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898015, 3 IN X 2 I
Precio62.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010290854 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898015, 3 IN X 2 I

Standard Abrasives™ Buff and Blend Combi-Wheel 898015, 3 in x 2 in x 1/4 in S MED 80, 5 per inner 50 per case
Artículo MI #09508408
No. Fabricante 7010290854 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898015, 3 IN X 2 I
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
Precio62.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Rojo
  • Descripción larga
    La rueda 7010290854 Standard Abrasives Buff and Blend Combi-Wheel 898015 Non-Woven & Deburring Wheel está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 3 in y un grosor de rueda de 2 in, ideal para el acabado y acondicionamiento de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115428081
  • UPC_NO
    00051115428081

Descripción general

Descripción del fabricante
7010290854 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Mezcla, limpia y termina en materiales ferrosos y no ferrosos cuando se requiere un patrón de rayado lineal
  • Útil para el acabado satinado en grandes superficies contorneadas
  • El material de malla no tejido con revestimiento de resina es fresco y resistente a las manchas
  • El mango de fijación permanente de 1/4˝ (6 mm) permite un uso sencillo en una amoladora recta pequeña o una afiladora plana (para ruedas más grandes)
  • La caña de acero ayuda a mantener un funcionamiento suave y facilidad de control para operaciones fuera de la mano
  • La adición de solapas recubiertas produce un corte más afilado que un cepillo completamente no tejido