Motion
7010300098 3M CORREA DE TELA 340D, P220 X PESO, 43 IN X 75 IN, FILM-LOK, S

3M
7010300098 3M CLOTH BELT 340D, P220 X-WEIGHT, 43 IN X 75 IN, FILM-LOK, S

3M™ Cinturón de tela 340D, P220 de peso X, 43 pulg. x 75 pulg., Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #09508423
No. Fabricante 7010300098 3M CLOTH BELT 340D, P220 X-WEIGHT, 43 IN X 75 IN, FILM-LOK, S
Precio158.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010300098 3M CLOTH BELT 340D, P220 X-WEIGHT, 43 IN X 75 IN, FILM-LOK, S

3M™ Cinturón de tela 340D, P220 de peso X, 43 pulg. x 75 pulg., Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #09508423
No. Fabricante 7010300098 3M CLOTH BELT 340D, P220 X-WEIGHT, 43 IN X 75 IN, FILM-LOK, S
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
Precio158.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    75 pulg.
  • Ancho general
    43 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051115666681
  • UPC_NO
    00051115666681

Descripción general

Descripción del fabricante
7010300098 3M CINTURÓN DE ROPA 340D, P220
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece una mayor tasa de corte y vida útil del abrasivo
  • La construcción de capa abierta proporciona un mejor corte en todos los bosques y ayuda a evitar la carga
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad para entornos de alta producción
  • El soporte lavable permite un uso repetido en sustratos de alta carga como el pino
  • La construcción de la unión de resina soporta el calor y la presión altos para una vida útil más larga