Motion
7010404358 3M RUEDA DE RECTIFICADO VITRIFICADA 22VC, T5NSP-355X65X127-1-190X20  V67,

3M
7010404358 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 22VC, T5NSP-355X65X127-1-190X20 V67,

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 22VC T5NSP-355x65x127-1-190x20 V67.5 X10 78NA60 H15VPH902W-40M/S ANSI ZN6377
Artículo MI #09508490
No. Fabricante 7010404358 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 22VC, T5NSP-355X65X127-1-190X20 V67,
Precio1,212.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010404358 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 22VC, T5NSP-355X65X127-1-190X20 V67,

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 22VC T5NSP-355x65x127-1-190x20 V67.5 X10 78NA60 H15VPH902W-40M/S ANSI ZN6377
Artículo MI #09508490
No. Fabricante 7010404358 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 22VC, T5NSP-355X65X127-1-190X20 V67,
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
Precio1,212.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    13.976 pulg.
  • Grosor general
    2.559 pulg.
  • Peso
    16.7 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Riesgo mínimo de quemaduras por amolado - Alta estabilidad térmica y resistencia al desgaste - Baja humectabilidad y, por lo tanto, menos bordes acumulados - Mayor rendimiento de eliminación - Calidades de acabado superficial constantes - Menos deformación mecánica de las piezas de trabajo - Condiciones de proceso más controladas
  • Número de Upc del fabricante
    00051115887901
  • UPC_NO
    00051115887901

Descripción general

Descripción del fabricante
7010404358 3M MUELA VITRIFICADA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Riesgo mínimo de quemaduras por amolado - Alta estabilidad térmica y resistencia al desgaste - Baja humectabilidad y, por lo tanto, menos bordes acumulados - Mayor rendimiento de eliminación - Calidades de acabado superficial constantes - Menos deformación mecánica de las piezas de trabajo - Condiciones de proceso más controladas