Motion
7010326108 3M CORREA DE TELA 707E, P180 JE-WEIGHT, 2 IN X 72 IN, FILM-LOK, S

3M
7010326108 3M CLOTH BELT 707E, P180 JE-WEIGHT, 2 IN X 72 IN, FILM-LOK, S

3M™ Cinturón de tela 707E, P180 Peso JE, 2 x 72 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #09510676
No. Fabricante 7010326108 3M CLOTH BELT 707E, P180 JE-WEIGHT, 2 IN X 72 IN, FILM-LOK, S
Precio22.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010326108 3M CLOTH BELT 707E, P180 JE-WEIGHT, 2 IN X 72 IN, FILM-LOK, S

3M™ Cinturón de tela 707E, P180 Peso JE, 2 x 72 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #09510676
No. Fabricante 7010326108 3M CLOTH BELT 707E, P180 JE-WEIGHT, 2 IN X 72 IN, FILM-LOK, S
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
Precio22.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    72 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Color
    Naranja
  • Número de Upc del fabricante
    00051119846737
  • UPC_NO
    00051119846737

Descripción general

Descripción del fabricante
7010326108 3M CINTURÓN DE ROPA 707E, P180
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de abrasivos de óxido de aluminio cerámico 3M™ supera a los abrasivos de óxido de aluminio en durabilidad y tasa de corte, produciendo más piezas por correa y requiriendo menos cambios de correa
  • El soporte flexible de rayón se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
  • La ayuda de rectificado incorporada reduce el calor y aumenta el rendimiento cuando se utiliza en acero inoxidable y otros metales exóticos
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa
  • Elija esta correa para eliminar, mezclar y refinar el material a presión de ligera a moderada

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno