Motion
7100142401 3M ROLLO DE PELÍCULA DE MICROACABADO 362L, 30 MICRÓFONO 3MIL, VERDE, 2-1/2 PULG. X

3M
7100142401 3M MICROFINISHING FILM ROLL 362L, 30 MIC 3MIL, GREEN, 2-1/2 IN X

3M™ Rollo de película de microacabado 362L, 30 Mic 3MIL, 2-1/2 pulg. x 300 pies x 1 pulg. (63.5mmx91.5m), Núcleo de plástico, ASO, 2 por caja
Artículo MI #09511846
No. Fabricante 7100142401 3M MICROFINISHING FILM ROLL 362L, 30 MIC 3MIL, GREEN, 2-1/2 IN X
Precio481.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100142401 3M MICROFINISHING FILM ROLL 362L, 30 MIC 3MIL, GREEN, 2-1/2 IN X

3M™ Rollo de película de microacabado 362L, 30 Mic 3MIL, 2-1/2 pulg. x 300 pies x 1 pulg. (63.5mmx91.5m), Núcleo de plástico, ASO, 2 por caja
Artículo MI #09511846
No. Fabricante 7100142401 3M MICROFINISHING FILM ROLL 362L, 30 MIC 3MIL, GREEN, 2-1/2 IN X
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
Precio481.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    300 pies
  • Ancho general
    2.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051141205212
  • UPC_NO
    00051141205212

Descripción general

Descripción del fabricante
7100142401 3M ROLLO DE PELÍCULA DE MICROACABADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de película de poliéster de alta resistencia de 3 mil se puede utilizar con refrigerante
  • El mineral de óxido de aluminio con grado Micron logra una velocidad de corte rápida y proporciona un acabado uniforme y uniforme
  • El tamaño trasero tipo S (suave) proporciona un recubrimiento de fricción antideslizante para microacabado de árboles de levas y cigüeñales
  • Ideal para aplicaciones de tren de potencia automotriz, superacabado de rodillos y fabricación de precisión
  • Disponible en grados de 9-100 micras para ayudar a los operadores a lograr tolerancias de objetivos
  • Rollos largos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"