Motion
7010360117 3M DISCO DE PELÍCULA HOOKIT 360L, 3-1/2 IN X NH P600, 100 POR INTERIOR 800

3M
7010360117 3M HOOKIT FILM DISC 360L, 3-1/2 IN X NH P600, 100 PER INNER 800

Hookit to - Material abrasivo de óxido de aluminio, color morado
Artículo MI #09511857
No. Fabricante 7010360117 3M HOOKIT FILM DISC 360L, 3-1/2 IN X NH P600, 100 PER INNER 800
Precio1.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010360117 3M HOOKIT FILM DISC 360L, 3-1/2 IN X NH P600, 100 PER INNER 800

Hookit to - Material abrasivo de óxido de aluminio, color morado
Artículo MI #09511857
No. Fabricante 7010360117 3M HOOKIT FILM DISC 360L, 3-1/2 IN X NH P600, 100 PER INNER 800
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
Precio1.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Morado
  • Número de Upc del fabricante
    00051141209555
  • UPC_NO
    00051141209555

Descripción general

Descripción del fabricante
7010360117 3M PELÍCULA DE GANCHO DISCO 360L,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • La construcción de capa abierta ayuda a reducir la carga y proporciona un corte más agresivo
  • El disco 3M™ Hookit de fácil cambio y reutilización maximiza la utilidad durante la vida útil del disco
  • Adecuado para lijado y acabado en compuestos, revestimientos de gel, fibra de vidrio y otros materiales de superficie sólida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos