Motion
CORREA DE TELA 7010362478 3M CUBITRON II 966F, 12 IN X 179-1/2 IN 24+ ZF-WEIGHT

3M
7010362478 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 12 IN X 179-1/2 IN 24+ ZF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 966F, 24+ ZF-weight, 12 pulg. x 179-1/2 pulg., Sine-lok, Single-flex, 100 por palé, A granel
Artículo MI #09511862
No. Fabricante 7010362478 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 12 IN X 179-1/2 IN 24+ ZF-WEIGHT
Precio498.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010362478 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 12 IN X 179-1/2 IN 24+ ZF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 966F, 24+ ZF-weight, 12 pulg. x 179-1/2 pulg., Sine-lok, Single-flex, 100 por palé, A granel
Artículo MI #09511862
No. Fabricante 7010362478 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 12 IN X 179-1/2 IN 24+ ZF-WEIGHT
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
Precio498.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    179.5 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051141209616
  • UPC_NO
    00051141209616

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE TELA 7010362478 3M CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ofrece acabados excepcionales en una variedad de sustratos metálicos
  • El soporte de tela de peso Y es resistente y flexible para una acción de lijado agresiva
  • El material de poliéster es resistente al agua para permitir su uso con lubricantes líquidos
  • El material de adhesión de resina resiste el calor y ayuda a prevenir la decoloración
  • Los granos abrasivos de cerámica ofrecen una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos