Motion
7000119166 3M ROLLO DE HOJA DE PAPEL DORADO STIKIT 216U, 2-3/4 PULG. X 30 YD P100 A-WE

3M
7000119166 3M STIKIT GOLD PAPER SHEET ROLL 216U, 2-3/4 IN X 30 YD P100 A-WE

3M™ Rollo de hoja de papel Stikit de oro 216U, 2-3/4 pulg. x 30 yardas P100 , peso A, 10 por caja
Artículo MI #09511892
No. Fabricante 7000119166 3M STIKIT GOLD PAPER SHEET ROLL 216U, 2-3/4 IN X 30 YD P100 A-WE
Precio197.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119166 3M STIKIT GOLD PAPER SHEET ROLL 216U, 2-3/4 IN X 30 YD P100 A-WE

3M™ Rollo de hoja de papel Stikit de oro 216U, 2-3/4 pulg. x 30 yardas P100 , peso A, 10 por caja
Artículo MI #09511892
No. Fabricante 7000119166 3M STIKIT GOLD PAPER SHEET ROLL 216U, 2-3/4 IN X 30 YD P100 A-WE
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
Precio197.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.75 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051141274119
  • UPC_NO
    00051141274119

Descripción general

Descripción del fabricante
7000119166 3M HOJA DE PAPEL DORADO STIKIT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cómoda forma de rollo de lámina que permite su uso con almohadillas de mano Stikit de 2-3/4" de ancho de diferentes longitudes
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de papel ligero de peso A es adecuado para aplicaciones de acabado y lijado a mano
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza la obstrucción de polvo en el abrasivo para aumentar la productividad
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"