Motion
7000119186 3M DISCO DE PELÍCULA HOOKIT TRIZACT 268XA, A35, VERDE, 6 PULG. X NH,

3M
7000119186 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A35, GREEN, 6 IN X NH,

Disco de lijado - 6.0000 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, color verde
Artículo MI #09511903
No. Fabricante 7000119186 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A35, GREEN, 6 IN X NH,
Precio9.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119186 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A35, GREEN, 6 IN X NH,

Disco de lijado - 6.0000 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, color verde
Artículo MI #09511903
No. Fabricante 7000119186 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A35, GREEN, 6 IN X NH,
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
Precio9.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Lijado, acabado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Cerrado
  • Color
    Verde
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Grado
    A35
  • Número de Upc del fabricante
    00051141274904
  • Aplicación del material
    Eliminación de defectos, lijado orbital
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051141274904

Descripción general

Descripción del fabricante
7000119186 3M PELÍCULA DE GANCHO TRIZACT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los abrasivos patentados 3M™ Trizact ℮ comienzan afiladas y se mantienen afiladas, lo que da como resultado acabados más predecibles y resultados mejorados y uniformes
  • Crea un alto nivel de brillo para la reparación de defectos de vidrio y el acabado de superficies sólidas
  • Las pirámides abrasivas del tamaño de micras producen un acabado de alto brillo
  • Apto para su uso en minilijadoras orbitales aleatorias para producir un acabado listo para el pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos de papel y de película