Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro total1.25 pulg.
- Grosor3 mil
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- AplicaciónDenibación, Acabados de pintura fresca, Solución de acabado de pintura, Acabado de pintura, Acabado y detalles de pintura, Lijado de pintura, Pulido, Reparación de defectos de pintura en áreas pequeñas, Reparación puntual de defectos en pintura y capas transparentes, Revestimiento transparente, Preparación/reparación de acabado AOEM, Pintura curada
- Método de adjuntoPSA
- Material de apoyoPelícula
- Tipo de recubrimientoCerrado
- Seco o húmedoHúmedo
- GradoA5
- Número de Upc del fabricante00051141276113
- Aplicación del materialPulido y pulido, capa transparente, reparación y nivelación de defectos, preparación y reparación de acabado AOEM
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de montajePSA
- UPC_NO00051141276113
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Los abrasivos microrreplicados 3M™ Trizact 101 empiezan afilados y se mantienen afilados, lo que da como resultado acabados más predecibles y resultados mejorados y uniformes
- Ideal para el proceso de reparación de defectos de pintura en dos pasos 3M para acabados automotrices
- Disponible en forma cómoda de rollo de disco
- Adecuado para su uso en minilijadoras orbitales u orbitales aleatorias para producir un acabado listo para el pulido
- Elimina los defectos más comunes en 2-3 segundos para mejorar la productividad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.