Motion
ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA 7100117384 3M TRIZACT FINESE-IT 464LA, A5, 1-3/8 IN X

3M
7100117384 3M TRIZACT FINESSE-IT FILM DISC ROLL 464LA, A5, 1-3/8 IN X

Disco de lijado - 1.3750 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, material de soporte de película
Artículo MI #09511953
No. Fabricante 7100117384 3M TRIZACT FINESSE-IT FILM DISC ROLL 464LA, A5, 1-3/8 IN X
Precio629.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100117384 3M TRIZACT FINESSE-IT FILM DISC ROLL 464LA, A5, 1-3/8 IN X

Disco de lijado - 1.3750 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, material de soporte de película
Artículo MI #09511953
No. Fabricante 7100117384 3M TRIZACT FINESSE-IT FILM DISC ROLL 464LA, A5, 1-3/8 IN X
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
Precio629.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Diámetro total
    1.375 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Aplicación
    Denibación, Acabados de pintura fresca, Solución de acabado de pintura, Acabado de pintura, Acabado y detalles de pintura, Lijado de pintura, Pulido, Reparación de defectos de pintura en áreas pequeñas, Reparación puntual de defectos en pintura y capas transparentes, Revestimiento transparente, Preparación/reparación de acabado AOEM, Pintura curada
  • Método de adjunto
    PSA
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Cerrado
  • Seco o húmedo
    Húmedo
  • Grado
    A5
  • Número de Upc del fabricante
    00051141281551
  • Aplicación del material
    Pulido y pulido, capa transparente, reparación y nivelación de defectos, preparación y reparación de acabado AOEM
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    PSA
  • UPC_NO
    00051141281551

Descripción general

Descripción del fabricante
7100117384 3M FINESSE-IT DE TRIZACT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los abrasivos microrreplicados 3M™ Trizact 101 empiezan afilados y se mantienen afilados, lo que da como resultado acabados más predecibles y resultados mejorados y uniformes
  • Ideal para el proceso de reparación de defectos de pintura en dos pasos 3M para acabados automotrices
  • Disponible en forma cómoda de rollo de disco
  • Adecuado para su uso en minilijadoras orbitales u orbitales aleatorias para producir un acabado listo para el pulido
  • Elimina los defectos más comunes en 2-3 segundos para mejorar la productividad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs