Motion
7010361114 3M ROLLO DE DISCO DE PAPEL STIKIT 236U, 5 PULG. X NH P500 CON REVESTIMIENTO DE PESO C,

3M
7010361114 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, 5 IN X NH P500 C-WEIGHT LINERED,

Disco de Papel Stikit℮ - Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Color Amarillo
Artículo MI #09511964
No. Fabricante 7010361114 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, 5 IN X NH P500 C-WEIGHT LINERED,
Precio118.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010361114 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, 5 IN X NH P500 C-WEIGHT LINERED,

Disco de Papel Stikit℮ - Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Color Amarillo
Artículo MI #09511964
No. Fabricante 7010361114 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, 5 IN X NH P500 C-WEIGHT LINERED,
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
Precio118.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051141282107
  • UPC_NO
    00051141282107

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE DISCO DE PAPEL 7010361114 3M STIKIT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo permite una aplicación rápida y una fácil retirada
  • Los cómodos rodillos de disco eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales
  • El soporte de papel resistente y de peso C proporciona una durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel más ligeros
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good