Motion
CORREA DE TELA 7000119518 3M CUBITRON II 984F, PESO 80+ YF, 1/2 PULG. X 12 PULG.,

3M
7000119518 3M CUBITRON II CLOTH BELT 984F, 80+ YF-WEIGHT, 1/2 IN X 12 IN,

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 984F, 80+ YF de peso, 1/2 x 12 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por interior, 200 por caja
Artículo MI #09512087
No. Fabricante 7000119518 3M CUBITRON II CLOTH BELT 984F, 80+ YF-WEIGHT, 1/2 IN X 12 IN,
Precio6.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119518 3M CUBITRON II CLOTH BELT 984F, 80+ YF-WEIGHT, 1/2 IN X 12 IN,

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 984F, 80+ YF de peso, 1/2 x 12 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por interior, 200 por caja
Artículo MI #09512087
No. Fabricante 7000119518 3M CUBITRON II CLOTH BELT 984F, 80+ YF-WEIGHT, 1/2 IN X 12 IN,

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051141550534
  • UPC_NO
    00051141550534

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE TELA 7000119518 3M CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión se fractura continuamente en puntos afilados que cortan excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad
  • Diseñado para funcionar en frío, reduciendo la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • La vida útil de la correa es significativamente más larga, lo que produce más piezas por correa y requiere menos cambios de correa
  • El soporte de peso YF destaca en aplicaciones de acero inoxidable de presión media/alta, cromo cobalto y aleación de níquel

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos