Motion
7100085781 3M DISCO DE ALETA CUBITRON II 967A, T27, 4-1/2 IN X 7/8 IN, 40+ Y-

3M
7100085781 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T27, 4-1/2 IN X 7/8 IN, 40+ Y-

Disco de mariposa - Tipo 27, 0.8750 pulg. Orificio central, 40+ Grit, 13300 rpm
Artículo MI #09512124
No. Fabricante 7100085781 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T27, 4-1/2 IN X 7/8 IN, 40+ Y-
Precio16.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100085781 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T27, 4-1/2 IN X 7/8 IN, 40+ Y-

Disco de mariposa - Tipo 27, 0.8750 pulg. Orificio central, 40+ Grit, 13300 rpm
Artículo MI #09512124
No. Fabricante 7100085781 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T27, 4-1/2 IN X 7/8 IN, 40+ Y-
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
Precio16.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso de respaldo
    Peso Y
  • Orificio central Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.319 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Mezcla, desbarbado, rectificado, desbarbado ligero, eliminación de óxido, eliminación de sarro, preparación de la superficie, eliminación de soldadura
  • Material de apoyo
    Polialgodón
  • Tipo de unión
    Resina
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    40+
  • Número de Upc del fabricante
    00051141556352
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Serie
    967A
  • UPC_NO
    00051141556352

Descripción general

Descripción del fabricante
7100085781 3M DISCO CON SOLAPA CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco de solapa 3M ideal para aplicaciones de servicio medio como la eliminación de soldadura y la preparación de superficies
  • Fabricado con grano en forma de precisión 3M para un corte excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El soporte de polialgodón ofrece un desgaste controlado y uniforme en aplicaciones de presión media
  • Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
  • Fácil de usar, con menos calibres que los discos de fibra y las ruedas adheridas
  • Ofrece un gran equilibrio entre un corte rápido y una larga vida útil