Motion
7010363308 3M DISCO DE ALETA CUBITRON II 967A, T29, 4-1/2 IN X 7/8 IN, 80+ Y-

3M
7010363308 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T29, 4-1/2 IN X 7/8 IN, 80+ Y-

3M™ Disco de solapa Cubitron™ II 967A, T29, 4-1/2 x 7/8 pulgadas, 80+ de peso en Y, gigante, 10 por caja
Artículo MI #09512134
No. Fabricante 7010363308 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T29, 4-1/2 IN X 7/8 IN, 80+ Y-
Precio19.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010363308 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T29, 4-1/2 IN X 7/8 IN, 80+ Y-

3M™ Disco de solapa Cubitron™ II 967A, T29, 4-1/2 x 7/8 pulgadas, 80+ de peso en Y, gigante, 10 por caja
Artículo MI #09512134
No. Fabricante 7010363308 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T29, 4-1/2 IN X 7/8 IN, 80+ Y-
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
Precio19.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.319 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    00051141556499
  • UPC_NO
    00051141556499

Descripción general

Descripción del fabricante
7010363308 3M DISCO CON SOLAPA CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco de solapa 3M ideal para aplicaciones de servicio medio como la eliminación de soldadura y la preparación de superficies
  • Fabricado con grano en forma de precisión 3M para un corte excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El soporte de polialgodón ofrece un desgaste controlado y uniforme en aplicaciones de presión media
  • Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
  • Fácil de usar, con menos calibres que los discos de fibra y las ruedas adheridas
  • Ofrece un gran equilibrio entre un corte rápido y una larga vida útil

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo