Motion
7100052279 3M DISCO DE ALETA CUBITRON II 967A, T29, 7 PULG. X 7/8 PULG., 40+ Y-PESO

3M
7100052279 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T29, 7 IN X 7/8 IN, 40+ Y-WEIG

3M™ Disco de solapa Cubitron™ II 967A, T29, 7 x 7/8 pulgadas, 40+ de peso en Y, gigante, 5 por caja
Artículo MI #09512138
No. Fabricante 7100052279 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T29, 7 IN X 7/8 IN, 40+ Y-WEIG
Precio37.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100052279 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T29, 7 IN X 7/8 IN, 40+ Y-WEIG

3M™ Disco de solapa Cubitron™ II 967A, T29, 7 x 7/8 pulgadas, 40+ de peso en Y, gigante, 5 por caja
Artículo MI #09512138
No. Fabricante 7100052279 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T29, 7 IN X 7/8 IN, 40+ Y-WEIG
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
Precio37.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.694 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    00051141556536
  • UPC_NO
    00051141556536

Descripción general

Descripción del fabricante
7100052279 3M DISCO CON SOLAPA CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco de solapa 3M ideal para aplicaciones de servicio medio como la eliminación de soldadura y la preparación de superficies
  • Fabricado con grano en forma de precisión 3M para un corte excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El soporte de polialgodón ofrece un desgaste controlado y uniforme en aplicaciones de presión media
  • Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
  • Fácil de usar, con menos calibres que los discos de fibra y las ruedas adheridas
  • Ofrece un gran equilibrio entre un corte rápido y una larga vida útil