Motion
7100095630 3M DISCO DE PELÍCULA STIKIT 375L, P800, 5 PULG. X NH, TROQUEL 500X, 50 POR PULG.

3M
7100095630 3M STIKIT FILM DISC 375L, P800, 5 IN X NH, DIE 500X, 50 PER IN

Disco de lijado - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano P800 , color marrón
Artículo MI #09512148
No. Fabricante 7100095630 3M STIKIT FILM DISC 375L, P800, 5 IN X NH, DIE 500X, 50 PER IN
Precio1.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100095630 3M STIKIT FILM DISC 375L, P800, 5 IN X NH, DIE 500X, 50 PER IN

Disco de lijado - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano P800 , color marrón
Artículo MI #09512148
No. Fabricante 7100095630 3M STIKIT FILM DISC 375L, P800, 5 IN X NH, DIE 500X, 50 PER IN
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
Precio1.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Lijado, acabado
  • Método de adjunto
    PSA
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P800
  • Número de Upc del fabricante
    00051141556680
  • Aplicación del material
    Eliminación de defectos, lijado de pintura y laca, lijado intermedio, lijado orbital, preparación y reparación de acabado AOEM, reparación y nivelación de defectos
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    PSA
  • UPC_NO
    00051141556680

Descripción general

Descripción del fabricante
7100095630 3M PELÍCULA DE STIKIT DISC 375L,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio premium ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • 3M™ El soporte Stikit proporciona una fácil aplicación y retirada, y un revestimiento evita que el polvo y los residuos contaminen el adhesivo
  • El reverso duradero de la película es resistente a los desgarros y proporciona un acabado uniforme y uniforme
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo
  • El revestimiento resistente a la carga ayuda a evitar que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Excelente para superficies contorneadas