Motion
7000045384 3M DISCO DE PELÍCULA HOOKIT 375L, P800, 6 IN X NH, TROQUEL 600Z, 50 POR IN

3M
7000045384 3M HOOKIT FILM DISC 375L, P800, 6 IN X NH, DIE 600Z, 50 PER IN

Disco de lijado - 6.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano P800 , color marrón
Artículo MI #09512153
No. Fabricante 7000045384 3M HOOKIT FILM DISC 375L, P800, 6 IN X NH, DIE 600Z, 50 PER IN
Precio1.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000045384 3M HOOKIT FILM DISC 375L, P800, 6 IN X NH, DIE 600Z, 50 PER IN

Disco de lijado - 6.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano P800 , color marrón
Artículo MI #09512153
No. Fabricante 7000045384 3M HOOKIT FILM DISC 375L, P800, 6 IN X NH, DIE 600Z, 50 PER IN
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
Precio1.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Lijado, acabado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Marrón
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    P800
  • Número de Upc del fabricante
    00051141556741
  • Aplicación del material
    Lijado intermedio, acabado, eliminación de defectos
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051141556741

Descripción general

Descripción del fabricante
7000045384 3M PELÍCULA DE GANCHO DISCO 375L,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio premium ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • El disco 3M™ Hookit ℮ es fácil de cambiar y reutilizar, lo que maximiza la utilidad durante la vida útil del disco
  • El reverso duradero de la película es resistente a los desgarros y proporciona un acabado uniforme y uniforme
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo
  • El revestimiento resistente a la carga ayuda a evitar que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Excelente para superficies contorneadas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos