Motion
7000045404 3M DISCO DE PELÍCULA HOOKIT 375L, P500, 6 IN X NH, TROQUEL 600Z, 50 POR IN

3M
7000045404 3M HOOKIT FILM DISC 375L, P500, 6 IN X NH, DIE 600Z, 50 PER IN

Material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #09512164
No. Fabricante 7000045404 3M HOOKIT FILM DISC 375L, P500, 6 IN X NH, DIE 600Z, 50 PER IN
Precio1.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000045404 3M HOOKIT FILM DISC 375L, P500, 6 IN X NH, DIE 600Z, 50 PER IN

Material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #09512164
No. Fabricante 7000045404 3M HOOKIT FILM DISC 375L, P500, 6 IN X NH, DIE 600Z, 50 PER IN
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
Precio1.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051141557113
  • UPC_NO
    00051141557113

Descripción general

Descripción del fabricante
7000045404 3M PELÍCULA DE GANCHO DISCO 375L,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio premium ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • El disco 3M™ Hookit ℮ es fácil de cambiar y reutilizar, lo que maximiza la utilidad durante la vida útil del disco
  • El reverso duradero de la película es resistente a los desgarros y proporciona un acabado uniforme y uniforme
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo
  • El revestimiento resistente a la carga ayuda a evitar que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Excelente para superficies contorneadas