Motion
7100075241 3M DISCO DE PELÍCULA STIKIT 375L, 6 X NH P1200 CON REVESTIMIENTO CON RANURA, 50 POR

3M
7100075241 3M STIKIT FILM DISC 375L, 6 X NH P1200 W/SKIPSLIT LINER, 50 PER

Material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #09512170
No. Fabricante 7100075241 3M STIKIT FILM DISC 375L, 6 X NH P1200 W/SKIPSLIT LINER, 50 PER
Precio1.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100075241 3M STIKIT FILM DISC 375L, 6 X NH P1200 W/SKIPSLIT LINER, 50 PER

Material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #09512170
No. Fabricante 7100075241 3M STIKIT FILM DISC 375L, 6 X NH P1200 W/SKIPSLIT LINER, 50 PER
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
Precio1.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051141557236
  • UPC_NO
    00051141557236

Descripción general

Descripción del fabricante
7100075241 3M PELÍCULA DE STIKIT DISC 375L,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio premium ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • 3M™ El soporte Stikit proporciona una fácil aplicación y retirada, y un revestimiento evita que el polvo y los residuos contaminen el adhesivo
  • El reverso duradero de la película es resistente a los desgarros y proporciona un acabado uniforme y uniforme
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo
  • El revestimiento resistente a la carga ayuda a evitar que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Excelente para superficies contorneadas