Motion
7010339022

3M HEALTH CARE
7010339022

3M™ Cápsula filtrante encapsulada Zeta Plus E16E01A 120ZB, 16 pulg., 1 celda, 1/caja
Artículo MI #09512438
No. Fabricante 7010339022
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7010339022

3M™ Cápsula filtrante encapsulada Zeta Plus E16E01A 120ZB, 16 pulg., 1 celda, 1/caja
Artículo MI #09512438
No. Fabricante 7010339022
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.2 pulg.
  • Ancho general
    17.8 pulg.
  • Peso
    15.910 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7010339022 3M ZETA MÁS ENCAPSULADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los medios ofrecen una combinación de cápsulas de filtración de profundidad de un solo uso y hardware de proceso
  • Las cápsulas filtrantes contienen medios de la serie Zeta Plus ZB
  • Las cápsulas son dispositivos ergonómicos y de un solo uso entrelazados únicos que contienen medios filtrantes Zeta Plus
  • El hardware de proceso es un dispositivo de acero inoxidable sin contacto con fluidos diseñado ergonómicamente que contiene cápsulas de filtro
  • El sistema reduce la necesidad de validación de limpieza al eliminar la carcasa de acero inoxidable y el paso de limpieza después de la filtración
  • La cápsula filtrante presenta un diseño lenticular que se escala linealmente con el área de superficie del filtro de sistemas pequeños a grandes para muchos desafíos de fluidos