Motion
7100189265 3M ROLLO TIPO G DE PELÍCULA DE MICROACABADO, 6451J, 1 PULG. X 50 PIES X 3 PULG.,

3M
7100189265 3M MICROFINISHING FILM TYPE G ROLL, 6451J, 1 IN X 50 FT X 3 IN,

3M™ Rollo tipo G de película de microacabado, 6451J, 1 pulg. x 50 pies x 3 pulg., 20 micras, Patrón 18, 12 por caja
Artículo MI #09513071
No. Fabricante 7100189265 3M MICROFINISHING FILM TYPE G ROLL, 6451J, 1 IN X 50 FT X 3 IN,
Precio3,922.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100189265 3M MICROFINISHING FILM TYPE G ROLL, 6451J, 1 IN X 50 FT X 3 IN,

3M™ Rollo tipo G de película de microacabado, 6451J, 1 pulg. x 50 pies x 3 pulg., 20 micras, Patrón 18, 12 por caja
Artículo MI #09513071
No. Fabricante 7100189265 3M MICROFINISHING FILM TYPE G ROLL, 6451J, 1 IN X 50 FT X 3 IN,
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
Precio3,922.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    16.667 yardas
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Número de Upc del fabricante
    00638060387184
  • UPC_NO
    00638060387184

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO DE PELÍCULA DE MICROACABADO 7100189265 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los rollos pueden cortarse y convertirse a tamaños específicos
  • Excelente para materiales difíciles de amolar
  • El abrasivo mineral Diamond proporciona un corte rápido y consistente
  • El refuerzo fuerte y de baja elasticidad añade resistencia y resiste el estiramiento
  • Los diamantes metálicos unidos añaden durabilidad y una larga vida útil del cinturón
  • La construcción de punto abierto ayuda a minimizar la carga, prolongando la vida útil del abrasivo
  • Existen múltiples patrones disponibles para aplicaciones en las que la carga y la retirada de stock son preocupaciones especiales
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"