Motion
7100198186 3M BANDA FLEXIBLE DE DIAMANTE 6457J, TIPO VF, 1/2 IN X 1/2 IN, M74

3M
7100198186 3M FLEXIBLE DIAMOND BAND 6457J, TYPE VF, 1/2 IN X 1/2 IN, M74

3M™ Banda de diamante flexible 6457J, tipo VF, 1/2 pulg. x 1/2 pulg., patrón de M74 micras 18, 20 por interior, 200 por caja
Artículo MI #09513151
No. Fabricante 7100198186 3M FLEXIBLE DIAMOND BAND 6457J, TYPE VF, 1/2 IN X 1/2 IN, M74
Precio34.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100198186 3M FLEXIBLE DIAMOND BAND 6457J, TYPE VF, 1/2 IN X 1/2 IN, M74

3M™ Banda de diamante flexible 6457J, tipo VF, 1/2 pulg. x 1/2 pulg., patrón de M74 micras 18, 20 por interior, 200 por caja
Artículo MI #09513151
No. Fabricante 7100198186 3M FLEXIBLE DIAMOND BAND 6457J, TYPE VF, 1/2 IN X 1/2 IN, M74
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
Precio34.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    0.5 pulg.
  • Peso
    0.005 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • UPC_NO
    00638060392171

Descripción general

Descripción del fabricante
7100198186 3M BANDA DE DIAMANTE FLEXIBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron