Motion
SERIE RT MICRO-KLEAN 7000050952 3M

3M HEALTH CARE
7000050952 3M MICRO-KLEAN RT SERIES

3M™ Cartucho filtrante Micro-Klean de la serie RT, RT40B16G20FA, 40 pulg., 5 um, 222/Tapa plana, Silicona, 25/Estuche
Artículo MI #09513299
No. Fabricante 7000050952 3M MICRO-KLEAN RT SERIES
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7000050952 3M MICRO-KLEAN RT SERIES

3M™ Cartucho filtrante Micro-Klean de la serie RT, RT40B16G20FA, 40 pulg., 5 um, 222/Tapa plana, Silicona, 25/Estuche
Artículo MI #09513299
No. Fabricante 7000050952 3M MICRO-KLEAN RT SERIES
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    40 pulg.
  • Peso
    1.581 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE RT MICRO-KLEAN 7000050952 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción rígida del filtro de profundidad reduce la descarga a alta presión diferencial
  • Capacidad de retención de contaminantes mejorada para menos cambios de filtro
  • Cartucho ranurado con superficie ampliada que favorece una mayor utilización de la matriz de profundidad y una larga vida útil del filtro
  • Fabricado sin adhesivos, aglutinantes, surfactantes ni lubricantes para ofrecer compatibilidad en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de funcionamiento
  • Los materiales cumplen con las regulaciones para el contacto con alimentos y bebidas y para su uso en aplicaciones de agua potable
  • Estructura de filtro sin núcleo para facilitar su eliminación mediante incineración o trituración
  • Elemento de filtro de longitud integral continua
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good