Motion
7010515109

3M
7010515109

Cinturón de lijado y acabado: grano 36+ , material cerámico, longitud del cinturón 132.0000 in, ancho del cinturón 6.0000 in
Artículo MI #09515316
No. Fabricante 7010515109
Precio126.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010515109

Cinturón de lijado y acabado: grano 36+ , material cerámico, longitud del cinturón 132.0000 in, ancho del cinturón 6.0000 in
Artículo MI #09515316
No. Fabricante 7010515109
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
Precio126.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.
  • Longitud total
    132.0000 pulg., 3352.80 mm
  • Ancho general
    6.0000 pulg., 152.40 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, pulido
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Color
    Granate
  • Número de grano
    36+
  • Número de Upc del fabricante
    00638060691298
  • Cantidad del paquete
    20
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00638060691298

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE TELA 7010515109 3M CUBITRON LL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.