Motion
7100208939 3M ROLLO DE PELÍCULA DE MICROACABADO 372L, 1.732 PULG. X 900 PULG. X 1.75 PULG., 5

3M
7100208939 3M MICROFINISHING FILM ROLL 372L, 1.732 IN X 900 IN X 1.75 IN, 5

3M™ Rollo de película de microacabado 372L, 1.732 in x 900 in x 1.75 in, 50 micras, 5MIL, ASO, End Roll Mark Red, 3 por caja
Artículo MI #09518407
No. Fabricante 7100208939 3M MICROFINISHING FILM ROLL 372L, 1.732 IN X 900 IN X 1.75 IN, 5
Precio1,123.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100208939 3M MICROFINISHING FILM ROLL 372L, 1.732 IN X 900 IN X 1.75 IN, 5

3M™ Rollo de película de microacabado 372L, 1.732 in x 900 in x 1.75 in, 50 micras, 5MIL, ASO, End Roll Mark Red, 3 por caja
Artículo MI #09518407
No. Fabricante 7100208939 3M MICROFINISHING FILM ROLL 372L, 1.732 IN X 900 IN X 1.75 IN, 5
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
Precio1,123.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    900 pulg.
  • Grosor general
    1.75 pulg.
  • Ancho general
    1.732 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060759400
  • UPC_NO
    00638060759400

Descripción general

Descripción del fabricante
7100208939 3M ROLLO DE PELÍCULA DE MICROACABADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio con grado Micron corta rápidamente y proporciona un acabado fino y uniforme
  • El soporte de película de poliéster duradero proporciona flexibilidad para un acabado uniforme en superficies contorneadas
  • El soporte de película de poliéster se puede utilizar húmedo
  • Disponible en una gama de calidades para ayudar a los operadores a lograr tolerancias de objetivos
  • Codificado por colores por calidad para la prueba de errores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos