Motion
7100220898 RUEDA UNIFICADA PROFESIONAL DE ACABADO Y DESBARBADO ESCOCÉS-BRITE, DP-UW, 6C

3M
7100220898 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, DP-UW, 6C

Scotch-Brite™ Desbarbado y acabado Rueda unificada PRO, DP-UW, 6C Mediano+, 1 pulg. x 1/4 pulg. x 3/32 pulg., 50 por caja
Artículo MI #09518716
No. Fabricante 7100220898 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, DP-UW, 6C
Precio8.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100220898 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, DP-UW, 6C

Scotch-Brite™ Desbarbado y acabado Rueda unificada PRO, DP-UW, 6C Mediano+, 1 pulg. x 1/4 pulg. x 3/32 pulg., 50 por caja
Artículo MI #09518716
No. Fabricante 7100220898 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, DP-UW, 6C
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
Precio8.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Descripción larga
    La rueda unificada de desbarbado y acabado PRO DP-UW 7100220898 de Scotch-Brite está fabricada con material abrasivo cerámico en grado 6C , diseñado para aplicaciones agresivas de desbarbado y mezclado.
  • Número de Upc del fabricante
    00638060772782
  • UPC_NO
    00638060772782

Descripción general

Descripción del fabricante
7100220898 DESBARBADO ESCOCÉS-BRITE Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unificada mejora la durabilidad y resistencia del abrasivo, lo que ayuda a prolongar la vida útil
  • El grano en forma de precisión 3M está diseñado para cortar de forma rápida y afilada, lo que permite una extracción más rápida de la fresa
  • La construcción no tejida permite que el polvo y los residuos escapen, minimizando la carga
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Perfecto para desbarbado de moderado a abundante
  • La rueda multiusos presenta una alternativa económica a los rollos de cartuchos, ruedas de aletas, discos de aletas y discos recubiertos