Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total19.685 pulg.
- Grosor general1.969 pulg.
- Peso34.3 lb
Detalles
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 93DA Minerales, granos con forma de precisión - Proporciona durabilidad y eficiencia con granos con forma de precisión Cubitron™ II - Una temperatura más baja durante el rectificado evita daños térmicos en las piezas de trabajo - Mayor productividad gracias a una tasa de eliminación de existencias mucho más alta - Reduce los costes generales por pieza con intervalos más largos entre apósitos - Mejor capacidad de corte significa una mejor calidad de superficie y perfil
- Número de Upc del fabricante09003336039271
- UPC_NO09003336039271
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 93DA Minerales, granos con forma de precisión - Proporciona durabilidad y eficiencia con granos con forma de precisión Cubitron™ II - Una temperatura más baja durante el rectificado evita daños térmicos en las piezas de trabajo - Mayor productividad gracias a una tasa de eliminación de existencias mucho más alta - Reduce los costes generales por pieza con intervalos más largos entre apósitos - Mejor capacidad de corte significa una mejor calidad de superficie y perfil
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.