Motion
7000121061 CEPILLO DE ALETAS DE PULIDO Y CORTE ESCOCÉS-BRITE, 12 IN X 2 IN X 5 IN 5A M

3M
7000121061 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH FLAP BRUSH, 12 IN X 2 IN X 5 IN 5A M

Scotch-Brite™ Cepillo de solapa de corte y pulido, 12 in x 2 in x 5 in 5A MED, 1 por caja
Artículo MI #09519537
No. Fabricante 7000121061 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH FLAP BRUSH, 12 IN X 2 IN X 5 IN 5A M
Precio615.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121061 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH FLAP BRUSH, 12 IN X 2 IN X 5 IN 5A M

Scotch-Brite™ Cepillo de solapa de corte y pulido, 12 in x 2 in x 5 in 5A MED, 1 por caja
Artículo MI #09519537
No. Fabricante 7000121061 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH FLAP BRUSH, 12 IN X 2 IN X 5 IN 5A M
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
Precio615.74 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00048011013039
  • UPC_NO
    50048011013034

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121061 ESCOCÉS-BRITE CORTADO Y PULIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio corta rápido y afilado para una limpieza agresiva y un acabado brillante
  • Disponible en grados muy fino (VFN) y medio (MED) para ayudar a lograr los acabados deseados
  • Ideal para limpieza, desbarbado, pulido y acabado
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que ayuda a limitar la acumulación de residuos para que el mineral corte más rápido y durante más tiempo
  • Las fibras de nailon conformables responden a las irregularidades de la superficie sin perforarla, ayudando a mantener la geometría original de la pieza