Especificaciones
Dimensions
- Longitud total9 pulg.
- Ancho general6 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de Upc del fabricante50048011603662
- UPC_NO50048011603662
Descripción general
Descripción del fabricante
7100066382 AMORTIGUADOR-BRITE GENERAL
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Alternativa superior a la lana de acero, cepillos de alambre, papel de lija y otros productos no tejidos para tareas de limpieza o acabado
- El abrasivo de óxido de aluminio de grado muy fino limpia, termina, vetea, denib y desfuzze
- Adecuado para su uso en madera, metal, plásticos, cerámica, porcelana, caucho o compuestos
- Almohadilla reutilizable resistente a desgarros, astillas, trituraciones, cargas y nunca se oxida, lo que proporciona una vida útil prolongada
- Puede plegarse, apilarse o enrollarse para una limpieza o acondicionamiento efectivos en superficies planas, irregulares o contorneadas