Motion
7000121114 CEPILLO DE LIMPIEZA UNIDO A ESMALTE-BRITE, HS-CB, 5A MED

3M
7000121114 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH BONDED CLEANING BRUSH, HS-CB, 5A MED

Scotch-Brite™ Cepillo de limpieza unido para cortar y pulir, HS-CB, 5A mediano, 11-1/2 in x 53 in x 5-3/4 in, 1 por caja
Artículo MI #09519590
No. Fabricante 7000121114 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH BONDED CLEANING BRUSH, HS-CB, 5A MED
Precio19,339.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121114 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH BONDED CLEANING BRUSH, HS-CB, 5A MED

Scotch-Brite™ Cepillo de limpieza unido para cortar y pulir, HS-CB, 5A mediano, 11-1/2 in x 53 in x 5-3/4 in, 1 por caja
Artículo MI #09519590
No. Fabricante 7000121114 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH BONDED CLEANING BRUSH, HS-CB, 5A MED
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
Precio19,339.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    11.5 pulg.
  • Ancho general
    53 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00048011603940
  • UPC_NO
    50048011603945

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121114 ESCOCÉS-BRITE CORTADO Y PULIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción ajustada y densa permite una mezcla, limpieza y pulido agresivos en superficies metálicas
  • El diseño de red abierta resiste la carga y garantiza una acción uniforme en toda la hoja
  • Resina unida a un núcleo de acero para máxima resistencia y durabilidad
  • El material extremadamente duradero proporciona una larga vida útil al cepillo
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio para una acción de corte afilada