Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pulg.
- Peso2.208 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Reducción efectiva de iones metálicos a <50ppt
- Mayor capacidad en comparación con los purificadores de membrana
- Trayectoria tortuosa con área de superficie interna alta de la matriz de medios 3M™
- La profundidad del medio 3M™ proporciona un mayor tiempo de residencia para IX – fluido en comparación con los purificadores de membrana
- La matriz de medios fijos no produce canalización de la química