Motion
7010338886 3M SERIE DE MDC NANOSHEILD

3M HEALTH CARE
7010338886 3M NANOSHEILD MDC SERIES

Cápsula filtrante de fibra hueca serie 3M™ NanoSHIELD℮ MDC, NSP002P30F, 3 pulg., 0.02 μm, Swagelok, 1/caja
Artículo MI #09522497
No. Fabricante 7010338886 3M NANOSHEILD MDC SERIES
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7010338886 3M NANOSHEILD MDC SERIES

Cápsula filtrante de fibra hueca serie 3M™ NanoSHIELD℮ MDC, NSP002P30F, 3 pulg., 0.02 μm, Swagelok, 1/caja
Artículo MI #09522497
No. Fabricante 7010338886 3M NANOSHEILD MDC SERIES
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3 pulg.
  • Ancho general
    2.28 pulg.
  • Peso
    0.400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7010338886 3M SERIE DE MDC NANOSHEILD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La tecnología de fibra hueca NanoSHIELD 3M™ ofrece una membrana más gruesa que la membrana de lámina plana, maximizando la profundidad de filtración para la eficiencia de reducción de partículas
  • Proporciona baja presión operativa y diferencial a través del filtro para reducir la desgasificación y la formación de microburbujas
  • Reduce el volumen de retención y el “espacio muerto” al eliminar el núcleo del filtro
  • Reduce partículas, geles y microburbujas
  • Disponible en clasificaciones de filtración de 5nm a 100nm , en cápsulas de 3” y 5” (consulte la hoja de datos para conocer la disponibilidad)
  • Disponible en membrana de polipropileno, nailon o polietileno, en un cuerpo de cápsula de polietileno

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo