Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 4 mm
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaColector
- SerieZZ
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe en L sin conector
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: hasta 0.7Mpa
- Área efectiva de la válvula mm2 (factor Cv):P a A/B 3.0 a 3.7 (0.17 a 0.21)A/B a R 3.2 a 3.9 (0.18 a 0.22)
- Tensión nominal de bobina: 24, 12, 6, 5, 3DC
- Tiempo de respuesta: mínimo 10 o menos