Especificaciones
Dimensiones
- Peso12 kg
Detalles
- Detalles adicionalesLas viseras de policarbonato son adecuadas para aplicaciones de corte y esmerilado, o cualquier situación que requiera protección facial resistente a impactos.
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314250392
- UPC_NO616314250392
Descripción general
- Policarbonato transparente .040 Visera
- Copa de barbilla transparente preensamblada para proporcionar protección adicional
- El patrón de orificios universal se adapta a la mayoría de los adaptadores de casco y arnés del mercado
- Se entrega con enmascaramiento en ambos lados para evitar arañazos
- Cumple con los requisitos de ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación