Especificaciones
Dimensiones
- Peso12 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe adapta a la mayoría de los gorros de estilo gorra. No se incluyen el protector ni el casco. Utilice siempre protección ocular aprobada junto con productos de protección facial.
- Número de Upc del fabricante616314250385
- UPC_NO616314250385
Descripción general
- Se adapta a la mayoría de los gorros de estilo gorra
- Los puntos de montaje del visor están diseñados para adaptarse a la mayoría de los patrones de orificios universales
- El cable de tensión de goma está diseñado para evitar resbalones y daños en el casco
- Cumple con los requisitos de ANSI Z87.1-2015
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación