Especificaciones
Details
- Detalles adicionalesEl MK8 Evolution® cumple con la norma ANSI Z89.1-2009 para protección contra impactos de tipo II. Sin embargo, también es el único casco de seguridad industrial del mundo en este momento que cumple y supera el nuevo y más duro estándar europeo EN14052, el mayor avance en protección industrial de la cabeza en más de 45 años.El forro de EPS de alta densidad y el arnés ultracómodo garantizan la máxima protección en los entornos de mayor riesgo sin comprometer la comodidad. Pero lo más importante es que MK8 Evolution® proporciona protección contra IMPACTOS SECUNDARIOS y PENETRACIÓN SECUNDARIA al mismo nivel que las pruebas ANSI Z89.1 Tipo I, con casi 20 veces el área de cobertura.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- Clasificación ANSIANSI Z89.1
- ColorBlanco
- País de origenReino Unido
- Número de Upc del fabricante5038428158268
- Material de la carcasaHDPE
- Estándares cumplidosTipo II | Clase C
- UPC_NO5038428158268
Descripción general
Descripción del fabricante
280-AHS150V-10 JSP MK8 TIPO II VENTILADO
- Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1, Tipo II, Clase C
- Ofrece protección contra impactos laterales (laterales) que reduce la fuerza de impacto resultante de un golpe que puede recibirse descentrado y en la parte superior de la cabeza
- También ofrece protección contra penetración lateral además de penetración en la corona
- El revestimiento expandido contra impactos de poliestireno (EPS) ayuda a absorber las fuerzas del impacto
- Carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE)
- Ventilado para reducir las temperaturas interiores del casco
- Suspensión de correa textil de poliéster Deluxe con cinta de microfibra para la corona
- El ajuste del trinquete de la rueda permite al usuario ajustar fácilmente el ajuste mientras lo lleva puesto
- Ranuras universales para accesorios
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature