Motion
280-AHS240-10
Casco duro: trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura, color blanco
Artículo MI #09527580
No. Fabricante 280-AHS240-10
Precio100.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casco duro: trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura, color blanco
Artículo MI #09527580
No. Fabricante 280-AHS240-10
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
Su precio$100.56/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El MK8 Evolution® cumple con la norma ANSI Z89.1 para protección contra impactos de tipo II. Sin embargo, también es el único casco de seguridad industrial del mundo en este momento que se reúne y supera el nuevo, norma europea más dura EN14052, el mayor avance en protección industrial de la cabeza en más de 45 años.El forro de EPS de alta densidad y el arnés ultracómodo garantizan la máxima protección en los entornos de mayor riesgo sin comprometer la comodidad. Pero lo más importante, MK8 Evolution® proporciona protección contra IMPACTOS SECUNDARIOS y PENETRACIÓN SECUNDARIA al mismo nivel que las pruebas ANSI Z89.1 Tipo I, con casi 20 veces el área de cobertura.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    Reino Unido
  • Número de Upc del fabricante
    5038428120357
  • Material de la carcasa
    HDPE
  • Estándares cumplidos
    Tipo II | Clase E
  • UPC_NO
    5038428120357

Descripción general

Descripción del fabricante
280-AHS240-10 JSP MK8 TIPO II
  • Arnés de 4 puntos montado con correa para la barbilla
  • Correa de barbilla aprobada por ANSI para retención en casco tipo II
  • Proporciona un ajuste seguro en las condiciones más extremas
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1, Tipo II, Clase E
  • Ofrece protección contra impactos laterales (laterales) que reduce la fuerza de impacto resultante de un golpe que puede recibirse descentrado y en la parte superior de la cabeza
  • También ofrece protección contra penetración lateral además de penetración en la corona
  • El revestimiento expandido contra impactos de poliestireno (EPS) ayuda a absorber las fuerzas del impacto
  • Carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Suspensión de correa textil de poliéster Deluxe con cinta de microfibra para la corona
  • El ajuste del trinquete de la rueda permite al usuario ajustar fácilmente el ajuste mientras lo lleva puesto
  • Ranuras universales para accesorios

También puede gustarle