Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl MK8 Evolution® cumple con la norma ANSI Z89.1 para protección contra impactos de tipo II. Sin embargo, también es el único casco de seguridad industrial del mundo en este momento que se reúne y supera el nuevo, norma europea más dura EN14052, el mayor avance en protección industrial de la cabeza en más de 45 años.El forro de EPS de alta densidad y el arnés ultracómodo garantizan la máxima protección en los entornos de mayor riesgo sin comprometer la comodidad. Pero lo más importante, MK8 Evolution® proporciona protección contra IMPACTOS SECUNDARIOS y PENETRACIÓN SECUNDARIA al mismo nivel que las pruebas ANSI Z89.1 Tipo I, con casi 20 veces el área de cobertura.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante5038428158275
Descripción general
- Arnés de 4 puntos montado con correa para la barbilla
- Correa de barbilla aprobada por ANSI para retención en casco tipo II
- Proporciona un ajuste seguro en las condiciones más extremas
- Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1, Tipo II, Clase E
- Ofrece protección contra impactos laterales (laterales) que reduce la fuerza de impacto resultante de un golpe que puede recibirse descentrado y en la parte superior de la cabeza
- También ofrece protección contra penetración lateral además de penetración en la corona
- El revestimiento expandido contra impactos de poliestireno (EPS) ayuda a absorber las fuerzas del impacto
- Carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE)
- Suspensión de correa textil de poliéster Deluxe con cinta de microfibra para la corona
- El ajuste del trinquete de la rueda permite al usuario ajustar fácilmente el ajuste mientras lo lleva puesto
- Ranuras universales para accesorios
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación