Motion
280-EV6151S-CH-10
280-EV6151S-CH-10 JSP EVO6100 TAPA ASCEND
Artículo MI #09527585
No. Fabricante 280-EV6151S-CH-10
Precio103.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
280-EV6151S-CH-10 JSP EVO6100 TAPA ASCEND
Artículo MI #09527585
No. Fabricante 280-EV6151S-CH-10
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
Precio103.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cascos de seguridad EVO® 6100 Ascend toca la última edición de la línea de protección para la cabeza de JSP®. El EVO® 6151 Ascend℮ incluye una correa de barbilla ajustable de 4 puntos integrada con hebilla de liberación rápida y un revestimiento de EPS (poliestireno expandido) que absorbe el choque vertical, frontal, lateral y dorsal para los peligros que pueden producirse al trabajar en altura.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    5038428367509

Descripción general

Descripción del fabricante
280-EV6151S-CH-10 JSP EVO6100 TAPA ASCEND
  • Carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE) diseñada con cinco canales elevados que recorren la parte superior para mayor resistencia y una zona trasera ampliada para mayor protección
  • Sistema de suspensión textil de poliéster de 6-Point que ofrece una comodidad sin igual sin comprometer el rendimiento
  • El ajuste único "3D " proporciona un ajuste preciso utilizando ajustes de profundidad del arnés como ningún otro casco en el mercado estadounidense actual
  • El trinquete de la rueda Revolution torna fácil de usar y crea un ajuste cómodo y firme
  • Banda para el sudor Chamlon
  • Las ranuras universales para accesorios aceptan prácticamente cualquier accesorio de la competencia
  • Empaquetado listo para usar sin necesidad de instalar la suspensión
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1, Tipo I, Clase E
  • También cumple con los requisitos ANSI para la colocación inversa y la temperatura más baja

También puede gustarle