Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLos cascos de seguridad EVO® 6100 Ascend toca la última edición de la línea de protección para la cabeza de JSP®. El EVO® 6161 Ascend℮ incluye una correa de barbilla ajustable de 4 puntos integrada con hebilla de liberación rápida y un revestimiento de EPS (poliestireno expandido) que absorbe el choque vertical, frontal, lateral y dorsal para los peligros que pueden producirse al trabajar en altura.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante5038428445337
Descripción general
- Carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE) con ala completa que proporciona protección adicional contra el sol, el resplandor, la lluvia y la caída de residuos
- El ala trasera extendida ayuda a proteger el cuello y las orejas de los rayos UV del sol, así como una escorrentía para la lluvia y la nieve... el ala corta delantera protege el rostro al tiempo que permite una excelente visibilidad
- El ala incluye agarres para los dedos en la parte delantera y trasera, así como una parte inferior texturizada para reducir el reflejo/deslumbramiento
- Sistema de suspensión 6-Point con correas textiles de poliéster que ofrece una comodidad sin igual sin comprometer el rendimiento
- El ajuste único "3D " proporciona un ajuste preciso utilizando ajustes de profundidad del arnés... a diferencia de cualquier otro casco en el mercado estadounidense actual
- El trinquete de la rueda Revolution torna fácil de usar y crea un ajuste cómodo y firme
- Banda de transpiración Chamlon para una máxima absorción del sudor
- Ranuras universales para varios accesorios
- Empaquetado listo para usar sin necesidad de instalar la suspensión
- Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1, Tipo I, Clase E
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación