Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl casco de seguridad industrial de nueva generación JSP® EVO® VISTAshield ofrece una comodidad de primera calidad y cuenta con un protector facial ANSI Z87.1 integrado recubierto para ofrecer resistencia a los arañazos y al empañamiento, lo que ofrece una vista panorámica sin obstrucciones con una distorsión mínima. El protector facial totalmente ajustable es fácil de retraer y desplegar y gira suavemente, lo que permite que el usuario ajuste la posición y para una cobertura y protección máximas. La suspensión textil de poliéster 6-Point con trinquete de rueda Revolution ℮ es fácil de usar y crea un ajuste firme y cómodo. Excelente para aplicaciones que requieren protección contra la caída de residuos y objetos colgantes bajos en aplicaciones industriales y de construcción.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- ColorAzul
- Número de Upc del fabricante5038428361774
Descripción general
- Correa de barbilla de cuatro puntos totalmente ajustable para trabajar en altura
- Revestimiento de impacto EPS
- Protector ocular integrado totalmente retráctil. ANSI Z87+ Resistente a los impactos
- Los brazos pivotantes permiten que VISTAShield se retraiga y despliegue sin problemas
- Sistema de suspensión textil de poliéster de 6-Point que ofrece una comodidad sin igual sin comprometer el rendimiento
- El trinquete de la rueda Revolution torna fácil de usar y crea un ajuste cómodo y firme
- Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1, Tipo I, Clase C
- Cumple con todas las cláusulas 4.2 de EN12492
- Banda para el sudor Chamlon
- Las ranuras universales para accesorios aceptan prácticamente cualquier accesorio de la competencia
- Califica como protección ocular primaria
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación