Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl casco de escalada industrial Clase E Tipo II certificado por ANSI ofrece una protección superior contra impactos mientras se trabaja en alturas o en espacios confinados. Cuenta con una capa exterior superligera de policarbonato/ABS y un forro interior integrado de espuma de alta densidad que funciona junto con la suspensión interior de nylon de 4 puntos altamente ajustable para proporcionar una protección excepcional contra la parte superior de la cabeza y los peligros de impactos laterales.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- ColorVerde
- Número de Upc del fabricante620606003368
Descripción general
- Carcasa ultraligera fabricada con policarbonato/material ABS que proporciona una protección superior
- Suspensión de liberación rápida de 4 puntos con ajuste de altura de posición doble que garantiza un ajuste adecuado
- Las resistentes correas de nylon tejido de doble capa proporcionan durabilidad y un ajuste seguro para llevarlas todo el día
- La suspensión interior incluye un cómodo acolchado para colocar por encima de la línea de la ceja, la coronilla y la parte posterior de la cabeza
- El robusto trinquete de rueda SURE-LOCK ajustable y antideslizante garantiza un rendimiento de suspensión adecuado y un ajuste sin esfuerzo para todos los tamaños de cabeza
- Ranuras universales para accesorios que se adaptan a la protección ocular, facial y auditiva
- El forro de espuma ayuda a absorber las fuerzas de los impactos delanteros, laterales o traseros
- Cumple con los requisitos ANSI Z89.1-2014 Tipo II y CSA Z94.1-15
- Cumple con los requisitos de aislamiento eléctrico de clase E (20,000 voltios)
- Pestañas de reentrenamiento de la correa de mentón, kit de 4 piezas/10 kits por caja: 280-HP141C6
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación