Motion
280-HP142R-09
280-HP142R-09 HEL DE ESCALADA ROCOSA DINÁMICA
Artículo MI #09527611
No. Fabricante 280-HP142R-09
Precio126.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
280-HP142R-09 HEL DE ESCALADA ROCOSA DINÁMICA
Artículo MI #09527611
No. Fabricante 280-HP142R-09
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
Precio126.20 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El casco de escalada industrial Clase E Tipo II certificado por ANSI ofrece una protección superior contra impactos mientras se trabaja en alturas o en espacios confinados. Cuenta con una capa exterior superligera de policarbonato/ABS y un forro interior integrado de espuma de alta densidad que funciona junto con la suspensión interior de nylon de 4 puntos altamente ajustable para proporcionar una protección excepcional contra la parte superior de la cabeza y los peligros de impactos laterales.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    620606003382

Descripción general

Descripción del fabricante
280-HP142R-09 HEL DE ESCALADA ROCOSA DINÁMICA
  • Carcasa ultraligera fabricada con policarbonato/material ABS que proporciona una protección superior
  • Suspensión de liberación rápida de 4 puntos con ajuste de altura de posición doble que garantiza un ajuste adecuado
  • Las resistentes correas de nylon tejido de doble capa proporcionan durabilidad y un ajuste seguro para llevarlas todo el día
  • La suspensión interior incluye un cómodo acolchado para colocar por encima de la línea de la ceja, la coronilla y la parte posterior de la cabeza
  • El robusto trinquete de rueda SURE-LOCK ajustable y antideslizante garantiza un rendimiento de suspensión adecuado y un ajuste sin esfuerzo para todos los tamaños de cabeza
  • Ranuras universales para accesorios que se adaptan a la protección ocular, facial y auditiva
  • El forro de espuma ayuda a absorber las fuerzas de los impactos delanteros, laterales o traseros
  • Cumple con los requisitos ANSI Z89.1-2014 Tipo II y CSA Z94.1-15
  • Cumple con los requisitos de aislamiento eléctrico de clase E (20,000 voltios)
  • Pestañas de reentrenamiento de la correa de mentón, kit de 4 piezas/10 kits por caja: 280-HP141C6

También puede gustarle