Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesExtensión del casco para protegerlo de los rayos del sol.
- ColorVerde
- País de origenEstados Unidos
- Número de Upc del fabricante616314162435
- Estándares cumplidosTAA
- UPC_NO616314162435
Descripción general
- La correa de malla de nailon estándar de 4 puntos se adapta a cualquier casco JSP®
- Cierre sencillo y seguro de la hebilla de nylon que permite poner y quitar rápidamente el casco de seguridad
- Cuando se instala en un casco de seguridad industrial JSP, el casco cumple con EN397 o EN50365
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación